Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt
Artikel-Nr.:
     C4403-4054010500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4054010500
EAN/GTIN:
     4008838901403
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Maximex Entkalkungsgel mit Bürste, Effektive Reinigung mit Glanzeffekt

Entfernt Kalk von Armaturen, Kacheln, Glaskeramikfeldern etc.

überall dort hervorragend einsetzbar, wo Kalk an schwer zugänglichen Stellen sitzt, wie Wasserhähne und Duschköpfe.

Mit Reinigungsbürstchen.

Als Konzentrat äußerst sparsam im Verbrauch.

Selbsttätige Reinigung durch schaumaktive Substanzen.

Einfach Entkalkungs-Gel auftragen, kurze Zeit einwirken lassen, falls notwendig abbürsten und abspülen.

Mit dezentem Zitronenduft.

Inhalt: 125 ml

Made in Germany.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Transparent, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 14 cm x 4 cm
Nettogewicht: 125 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
158 g
Bruttogewicht:
175 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.125 l
Farbe:
Inhalt: Transparent, Flasche: Weiß
Material:
Chemische Zusammensetzung
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker, Wasserhahn entkalken, Wasserhahn Entkalker, Wasserhahn Kalk, Wasserhahn verkalkt, Entkalken, Entkalkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 3,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 376,74*
€ 448,3206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 374,2102*
€ 445,31014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,2201*
€ 417,95192
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 332,9305*
€ 396,1873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,9501*
€ 362,89062
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 294,9002*
€ 350,93124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 284,8405*
€ 338,9602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,50*
€ 287,385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.