Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer
Artikel-Nr.:
     C4403-4374120100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4374120100
EAN/GTIN:
     4008838412015
Suchbegriffe:
Wäschesortierer
wäschesortierer wenko
wäschesortierer

WENKO Wäschesortierer Air, 6 breite Fächer

Die Wäschesortierer Air aus atmungsaktivem Vlies ist ein platzsparender Ordnungshelfer für Schlafzimmer oder Garderobe.

Mit 6 Fächern bietet er viel Raum für die Wäsche. Die Aufhängevorrichtung ist mit einem praktischen Klettverschluss versehen, so dass der Organizer einfach und bequem angebracht werden kann. Verstärkte Böden verhindern das Durchhängen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Sechs breite Aufbewahrungsfächer mit verstärkten Böden
  • Praktisch zur Aufbewahrung von Wäsche und Accessoires
  • Mit Universal-Klettverschluss zum Aufhängen an der Kleiderstange im Schrank oder an der Garderobe
  • Aus atmungsaktivem, dunkelblauem Vlies-Material (100% Polypropylen / PP)
  • Maße (B x H x T): 30 x 122 x 30 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
720 g
Bruttogewicht:
900 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
120 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Blau
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäsche sortieren, Wäscheordnungssystem, Wäsche aufbewahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 65 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.