Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzrolle für Kleiderrolle Jumbo, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Ersatzrolle für Kleiderrolle Jumbo, 10 m
WENKO Ersatzrolle für Kleiderrolle Jumbo, 10 m
WENKO Ersatzrolle für Kleiderrolle Jumbo, 10 m
WENKO Ersatzrolle für Kleiderrolle Jumbo, 10 m
Artikel-Nr.:
     C4403-4804011100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4804011100
EAN/GTIN:
     4008838401101
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Fusselroller
Fusselroller-Ersatzrolle
Kleiderroller-Ersatzrolle
ersatzrolle fusselroller

WENKO Ersatzrolle für Kleiderrolle Jumbo, 10 m

Die leistungsstarke Ersatzrolle entfernt Fusseln, Haare und Staub von Kleidern und Textilien. Die starke Klebefolie ist gründlich in der Reinigung und schonend zur Kleidung. Der Fusselroller ist auch ideal für Polster, Vorhänge, Teppiche, Autositze und Ledermöbel geeignet.

Die Kleberolle besteht aus 60 Blättern (10 m) und wird einfach auf die vorhandene Kleiderrolle Jumbo gesteckt.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Passende Ersatzrollen für die WENKO Kleiderrolle Jumbo
  • Zum Entfernen von Fusseln, Staub und Haaren
  • Schonend zu Kleidung, Polstern, Leder, etc.
  • Leistungsstark mit 10 m Länge
  • Material: Papier
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
64 g
Bruttogewicht:
67 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
5,5 cm
Maß Zusatzinfo:
10 m
Farbe:
Blätter: Weiß
Material:
Blätter: Papier
Weitere Suchbegriffe: Kleiderrolle, Kleiderbürste, Textilbürste, Fusselrolle, Fusselroller, Kleiderroller, Textilreinigung, Fusselbürste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
4804010100
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.