| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4982040500 Herst.-Nr.: 4982040500 EAN/GTIN: 4008838943700 |
| |
|
| | |
| Maximex Betttuchspanner 4er Set, mit praktischen Clips Eine clevere Idee sind diese Betttuch-Spanner im praktischen 4er Set. Sie sind elastisch und für alle Betttuch-Größen geeignet. Die vier nützlichen Helfer sorgen für einen optimalen Sitz des Betttuches ohne Verrutschen und Faltenbildung. Die Anbringung ist kinderleicht. Die Enden der Betttuchspanner werden einfach an das Betttuch mit einem Clips befestigt und schon verrutscht das Tuch nicht mehr. Textilzusammensetzung: 100% Polyester Material: 100 % Polyester Farbe: Elastikband: Weiß, Metallteile: Silber Maße B/H/T: 2,5 cm x 29 cm Nettogewicht: 36 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 36 g | Bruttogewicht: | 39 g | Länge Einzelartikel: | 29 cm | Breite Einzelartikel: | 2,5 cm | Farbe: | Elastikband: Weiß, Metallteile: Silber | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bettlaken spanner, Betttuch spannen, Betttuch, Betttuch einfach spannen, Betttuch glatt, Bettlaken glatt, Bettlaken spannen, Betttuch ohne Spanngummi, Bettlaken, Laken spannen |
| | |
| |