Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20
Artikel-Nr.:
     C4403-54699100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54699100
EAN/GTIN:
     4008838329368
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Abtropfmatte Neli Grau, 40 x 20

Die Abtropfmatte Neli ist ein praktischer Helfer für den kleinen Spülgang.

Wer nicht gleich die Spülmschine bemühen sondern die Lieblingstasse oder das zweite Weinglas für den Besuch schnell mit der Hand spülen möchte, findet auf der Abtropfmatte eine Abstellmöglichkeit für das tropfende Geschirr.

Über die geneigte Fläche und die spezielle Rillenstruktur der grauen Gummimatte läuft das Spülwasser zurück ins Becken ohne Flecken auf der Arbeitsfläche zu hinterlassen. Der Abtropfer wird einfach seitlich am Spülbecken platziert und fügt sich durch sein edles Design dezent in jede Kücheneinrichtung ein.

Der professionelle Küchenhelfer ist aus hochwertigem Kunstoff gefertigt und lässt sich selbst leicht reinigen. Ist die Spülmatte gerade nicht im Einsatz, kann sie platzsparend an ihrer Lasche an einem Haken aufhängen.





Material: Abtropfmatte: Kunststoff (TPR)
Farbe: Abtropfmatte: Grau
Maße B/H/T: 20 cm x 3 cm x 40 cm
Nettogewicht: 370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
396 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Material:
Abtropfmatte: Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, wenko barmatte, barmatte, Küche;Spülbecken organizer;Abtropfgestell geschirr;Spülbecken;Silikon;Arbeitsplatte Küche;Abtropfgestell;Gummimatte;Küchenschrank;Küchenhelfer;Küchenutensilien;gadget;Untersetzer gläser;Spülbecken-organizer;Spüle;Abtropfmatte;küchen organizer;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.