Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-54742100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54742100
EAN/GTIN:
     4008838300848
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Mikrofaser Abtropfmatte Miko Grau, 47 x 40 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
121 g
Länge Einzelartikel:
47 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Abtropfmatte: Grau
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, wenko barmatte, barmatte, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Halter, Halterung, Utensilien, Funktional, Intelligent, Zubereiten, Platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,29004*
€ 28,90515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,27004*
€ 24,12135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,21002*
€ 22,85992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.