Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste
WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste
WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste
WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste
WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste
Artikel-Nr.:
     C4403-54762100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54762100
EAN/GTIN:
     4008838311813
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste

WENKO Silikon Spülbürste mit Flexkopf Hollie, Flaschenbürste, Gläserbürste

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
58 g
Bruttogewicht:
63 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
30 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Bürste: Grau, Griff: Braun
Material:
Bürste: Silikon, Griff: Buchenholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.