Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber
Artikel-Nr.:
     C4403-55033100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55033100
EAN/GTIN:
     4008838353172
Suchbegriffe:
Grill-Schaber
Grillschaber
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste

WENKO Spülbürste Cuvo Schwarz, Ergonomischer Griff und Schaber

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Mit der Spülbürste Cuvo erledigt sich der Abwasch fast wie von selbst. Die robusten kurzen Borsten des schwarzen Spülutensils ermöglichen eine gründliche Reinigung auf großen Flächen. Leichte Verschmutzungen sind im Nu weggespült. Der Schaber ist wie die Bürste aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, er beseitigt hartnäckige Verkrustungen von Backblech, Grillroste oder aus der Glasauflaufform. Der ergonomische Griff der Reinigungsbürste sorgt dafür, dass diese gut und griffig in der Hand liegt. Um eine möglichst lang anhaltend hygienische Reinigung zu gewährleisten, ist die Spülbürste Cuvo spülmaschinengeeignet. So ist Ihnen der Spülhelfer eine durable und langlebige Hilfe.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Borsten, Griff: Kunststoff (TPR), Stiel: Polypropylen
Farbe: Borsten, Griff: Schwarz, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 31 cm x 6 cm
Nettogewicht: 79 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
79 g
Bruttogewicht:
83 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Borsten, Griff: Kunststoff (TPR), Stiel: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, spülbürste rund schabekante, abwaschbürste rund, siebbürste, Schwamm;Spülbürste;Spüllappen;Spülschwamm;Schwämme;Küchenhelfer;Silikon;Küchenutensilien;Flaschenbürste;Haushalt;Microfasertücher;Putzlappen;Nachhaltige Produkte;Küchentücher;Scrub Mommy;Reinigungstücher;Putztücher;Schrubber;Schwamm Küche;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.