Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Noa Schwarz, Drehbarer Haken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Noa Schwarz, Drehbarer Haken
WENKO Kleiderbügel Noa Schwarz, Drehbarer Haken
WENKO Kleiderbügel Noa Schwarz, Drehbarer Haken
WENKO Kleiderbügel Noa Schwarz, Drehbarer Haken
Artikel-Nr.:
     C4403-64128100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64128100
EAN/GTIN:
     4008838370070
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz

WENKO Kleiderbügel Noa Schwarz, Drehbarer Haken

An der Garderobenstange herrscht Chaos? Oder die dicken Winterjacken rutschen ständig von zu schmalen Bügeln? Der Kleiderbügel Noa von WENKO in Schwarz hilft als praktisches wie stylisches Home-Accessoire, für Ordnung im Flur zu sorgen.

Mit seinen Maßen von (B x H x T): 44,5 x 17,5 x 2 cm ist der Bügel ideal geeignet für Jacken und Mäntel. Der Garderobenbügel in stabiler Qualität aus pulverbeschichtetem Metall kann an Stangen, Wandgarderoben oder einzelnen Haken aufgehängt werden. An einzelnen Wandhaken kann der Kleiderbügel gekonnt ausgesuchte Kleidungsstücke in Szene setzen. Der ebenfalls schwarze Haken am Bügel selbst ist drehbar.

Der Kleiderbügel aus Metall in Schwarz erfüllt nicht nur seine Funktion, sondern fügt sich lautlos in Ihr Zuhause ein. Er passt durch sein schlichtes Design zu vielen verschiedenen Einrichtungsstilen. So kann er etwa in elegant-klassisch eingerichteten Räumen eingesetzt werden oder in angesagten Industrial-Chic-Einrichtungen. Der Bügel ist ein optisches Multitalent.

Jacken und Mäntel von Ihnen oder Ihren Gästen werden mit dem Kleiderbügel Noa an der Garderobe schonend aufbewahrt. Auch in Ihrem Kleiderschrank oder Ankleidezimmer hilft der Bügel beim Ordnen der Lieblingsstücke. So wird Kleidung, die gerade nicht im Einsatz ist, gezielt geordnet und verstaut. Mit einheitlichen Bügeln in elegantem wie modernem Schwarz wird der Blick in Ihren Kleiderschrank zur wahren Freude.

Für leichtere Jacken, Mäntel oder andere Kleidungsstücke gibt es zum Beispiel den platzsparenden Kleiderbügel Neo von WENKO. Der schwarze Bügel mit schwarzem, drehbaren Haken ist der richtige Helfer für die leichte Garderobe.


Material: pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 44,5 cm x 17,5 cm x 2 cm
Nettogewicht: 140 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
140 g
Bruttogewicht:
143 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Breite Einzelartikel:
44,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Kleiderbügel;Kleiderbügel schwarz;Kleiderbügel metall;Garderobenbügel;Bügel Jacken;Bügel Mäntel;Bügel Gäste;Garderobe;Bügel Garderobe;Kleiderstange;Kleiderbügel modern;Kleiderhaken;Bügel stabil;Bügel Haken;Bügel Haken schwarz;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,04*
€ 53,5976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.