Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Neo Schwarz, Schlanke Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Neo Schwarz, Schlanke Form
WENKO Kleiderbügel Neo Schwarz, Schlanke Form
WENKO Kleiderbügel Neo Schwarz, Schlanke Form
WENKO Kleiderbügel Neo Schwarz, Schlanke Form
Artikel-Nr.:
     C4403-64129100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64129100
EAN/GTIN:
     4008838341568
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
kleiderbügel

WENKO Kleiderbügel Neo Schwarz, Schlanke Form

Der Kleiderbügel Neo von WENKO schafft nicht nur Ordnung an der Garderobe, mit seinem Design aus schwarzem Metall wird er auch zum stylischen Home-Accessoire. Der Garderobenbügel ist besonders gut zum Aufhängen leichter Jacken und Mäntel geeignet und spart durch seine schlanke Form mit den Maßen (B x H x T): 45 x 16 x 1,2 cm zusätzlich Platz.

Der Kleiderbügel Neo in Schwarz ist ein Design-Allrounder. Er kann sich beispielsweise in einen eleganten, minimalistischen Einrichtungsstil einfügen oder aber mit dem modernen Industrial-Chic kombiniert werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das klassische Schwarz passt zu vielen unterschiedlichen Einrichtungskonzepten.

Möglich ist auch, den Bügel an Wandgarderoben oder Hakenleisten zu platzieren. An einzelnen Wandhaken oder offenen Kleiderstangen kann der Kleiderbügel gekonnt ausgesuchte Kleidungsstücke in Szene setzen. Besonders in Ankleidezimmern macht ein aufgeräumter Look den begehbaren Schrank zu einem Ort, an dem man gerne Zeit verbringt. Der ebenfalls schwarze Haken am Bügel selbst ist drehbar.

Ob für Ihre Jacken und Mäntel oder die Ihrer Gäste, mit dem Bügel Neo herrscht Ordnung an der Garderobe. Kleidung wird hier schonend aufbewahrt. Natürlich ist der schlanke Bügel auch im Schrank ein nützlicher Helfer. Mit einheitlichen Bügeln in elegantem wie modernem Schwarz wird der Blick in Ihren Kleiderschrank zur wahren Freude. Kleider, Pullover, Hemden oder Blusen lassen sich mit dem formschönen Kleiderbügel Neo gezielt ordnen.

Sie wollen schwere Jacken und Mäntel zur Sommerpause in den Schrank schicken oder sie in der kalten Jahreszeit griffbereit an der Garderobe aufhängen? Dafür eignet sich zum Beispiel der etwas breitere Kleiderbügel Noa von WENKO in Schwarz optimal.


Material: pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 45 cm x 16 cm x 1,2 cm
Nettogewicht: 145 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
145 g
Bruttogewicht:
147 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel metall, Kleiderbügel;Kleiderbügel schwarz;Kleiderbügel metall;Garderobenbügel;Bügel Jacken;Bügel Mäntel;Bügel Gäste;Garderobe;Bügel Garderobe;Jacken aufhängen;Kleiderstange;Kleiderbügel modern;Kleiderhaken;Bügel platzsparend;Bügel Haken schwarz;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.