Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer
Artikel-Nr.:
     C4403-64522100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64522100
EAN/GTIN:
     4008838254431
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

WENKO Schubladenorganizer Balance, 16 Fächer

Die vielseitige Aufbewahrungsserie Balance bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei, atmungsaktiv und platzsparend zu verstauen. Die Balance-Serie begeistert mit attraktivem Design sowie einem umfangreichen System an praktischen Aufbewahrungslösungen – für mehr Platz auch auf kleinstem Raum. Alle Artikel der Balance Aufbewahrungs-Serie sind aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Vlies-Material gefertigt und optimal für den schonenden Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert.

Der charmante Schubladen-Organizer der Aufbewahrungs-Serie Balance bietet mit 16 separaten Fächern viel zusätzlichen Stauraum und Ordnung. Mit der Aufbewahrungsbox ist eine optimale und übersichtliche Aufbewahrung von Socken, Krawatten, Gürtel, Unterwäsche und vielen anderen Accessoires in der Schublade garantiert.
Bei Nichtgebrauch kann der praktische Sortierer platzsparend zusammengefaltet und verstaut werden.

Die dekorative Balance-Serie im trendigen Taupe mit zartem Muster bietet sicheren Schutz vor Staub, Motten und äußeren Einflüssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
130 g
Bruttogewicht:
160 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Stoff: Taupe, Mehrfarbig
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz wenko, schubkasteneinsatz, Schubfach Aufbewahrungsbox, Organizer für Schubladen, Ordnungskasten Schubladen, Aufbewahrungsboxen Set, Schubladen organisieren, Aufbewahrungsbox Schubladen, Schubladenteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
64510100
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.