| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-65560800 Herst.-Nr.: 65560800 EAN/GTIN: 4008838302477 |
| |
|
| | |
| WENKO Ersatz-Bügelpolster Molton, 130 x 40 cm, Geeignet für Dampfbügeleisen Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Das hochwertige Ersatzpolster bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Ersatzpolster bringen Sie wieder Komfort auf ihr Bügelbrett. Denn die 4 mm Molton-Polsterung des Bezuges sorgt für komfortables und wäscheschonendes Bügeln. Natürlich ist dieses Produkt mit dem Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien zertifiziert. Das Polster ist auch für den Einsatz von Dampfbügeleisen geeignet, es sollte jedoch nicht in direktem Kontakt zum Bügeleisen kommen. Dazwischen benötigen Sie einen Bügeltischbezug (vorzugsweise aus 100% Baumwolle). 1. Lage: Komfort-Polsterung aus Molton sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke. Das Bügelpolster lässt sich mit einer Schere kinderleicht und individuell auf ihr Bügelbrett zuschneiden und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 130 x 40 cm einsetzbar. Das Ersatzpolster ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig – für mehr Freude am Bügeln. Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung. Zudem hat der hochwertige Bezug den Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien. Material: Molton: 100% Polyester Farbe: Weiß Maße B/H/T: 40 cm x 130 cm Nettogewicht: 308 g Highlights: - Müheloses Bügeln ohne Falten: Die extra dicke Komfortpolsterung aus Molton garantiert einen besonders hohen Bügelkomfort - für sanftes und faltenfreies Bügeln
- Dampfbügeleisen geeignet: Das Bügelbrettpolster können Sie ohne Probleme auch für Ihr Dampfbügeleisen benutzen. Dafür sorgt die bewährte Ersatzpolsterung, die sehr pflegeleicht, hitzebeständig, feuchtigkeitsaufnehmend und strapazierfähig ist (bitte kein direkter Kontakt zum Bügeleisen, dazwischen wird ein Bezug benötigt)
- Made in Europe: Hergestellt in Europa für kurze Transportwege und minimierten CO2-Ausstoß. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung
- Bequem in der Handhabung: Das Bügeltisch-Ersatzpolster ist individuell für Ihre Bedürfnisse und die Bügeltischgröße zuschneidbar. Bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 130 x 40 cm einsetzbar
- Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Moltonpolster haben, ist es Öko-Tex zertifiziert (für schadstofffreie Materialien), 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 308 g | Bruttogewicht: | 361 g | Länge Einzelartikel: | 130 cm | Breite Einzelartikel: | 40 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Molton: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, Bügeleisen, Dampfbügeleisen, Dampfbügler, bügelbrettbezug wenko, bügeleisen, Bügeln, Bügelbrett, Bügeltisch, Bügeltuch, Bügelbrett Bezug, Bügeltischauflage, Bügelbrettüberzug |
| | |
| |