Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C4403-70283400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70283400
EAN/GTIN:
     4008069015030
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Allstar WC-Garnitur Bellagio, Grün, Bad-Accessoire aus Polypropylen

Naturnah und trendig - Mit der Serie Bellagio von ALLSTAR holen Sie sich puristischen Flair ins Haus! Die Bürstengarnitur wertet jedes Bad auf und passt ideal zu einer modischen Einrichtung. Gefertigt ist die Garnitur aus Polypropylen, versehen mit einem Bambusgriff - für einen Nachhaltigen und natürlichen Look!

Die einfach gehaltene WC-Garnitur Bellagio in Grün misst 12,4 cm x H: 38,4 cm x T: 12,4 cm. Auf diese Weise bietet die offene Standgarnitur der Toilettenbürste einen attraktiven Platz.
Einen Kontrast der besonderen Art bietet der Bambusgriff der WC-Bürste.

Auch in Ihrem Gäste-WC eignet sich das Bad-Zubehör über alle Maßen, denn flexibel positioniert garantiert der Alltagshelfer eine ordentliche Unterbringung des benötigten Reinigungsutensils.

Runden sie das Gesamtbild ihres WC mit einen naturnahem und puristischem Look ab!

Material: Behälter: Polypropylen, Kante: Kunststoff (TPR), Griff: Bambus
Farbe: Behälter: Grün, Kante: Grau, Griff: natur
Maße B/H/T: 38,4 cm x 12,4 cm
Nettogewicht: 198 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
198 g
Bruttogewicht:
215 g
Länge Einzelartikel:
12,4 cm
Höhe Einzelartikel:
38,4 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Grün
Material:
Behälter: Polypropylen, Kante: Kunststoff (TPR), Griff: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur grün, bad drücker, WC;Toilettenbürste;toilettenbürste silikon;silikon toilettenbürste;toilettenbürste schwarz;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürste;Klobürstenhalter;WC-Ständer;Standgarnitur;WC-Bürste;WC-Bürstengarnitur;WC-Bürstenhalter;ALLSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,3875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,38004*
€ 71,85225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,67008*
€ 65,0574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,82004*
€ 62,85585
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,61008*
€ 57,846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.