Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff
Artikel-Nr.:
     C4403-7881500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7881500
EAN/GTIN:
     4008838107881
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste

Maximex Fugenbürste Profi, ergonomischer Griff

Fugen in Bad und Küche werden schnell unansehnlich und dreckig. Viele Reinigungsmittel versagen und der ärger über die missglückte Badreinigung ist groß.

Mit der Fugenbürste Profi ist damit Schluss. Die praktische Bürste sorgt für saubere Fugen ganz ohne Chemie. Die Reinigung von Fugen und Ecken wird zu einem Kinderspiel und gelingt absolut mühelos.

Die starken und speziell zur Fugenreinigung geformten Borsten entfernen selbst hartnäckigste Rückstände professionell. Zusätzlich wird die Fugenbürste Profi in ihrer Funktionalität durch einen ergonomischen Griff unterstützt. So kann die nächste Bad-, oder Küchenreinigung kommen.

Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 21,5 cm x 11 cm x 5 cm
Nettogewicht: 88 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
88 g
Bruttogewicht:
118 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste bad, fugenbürste, Reinigung von Fugen, Fliesenfugen reinigen, Fugen sauber bekommen, Badfliesen sauber, Küchenfliesen sauber, Fliesenfugenreiniger, Bürste reinigt Fugen, Reinigung von Fensterritzen, Reinigung von Türritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,12014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 3,02667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,40004*
€ 237,28605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,33024*
€ 232,44299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,45032*
€ 230,20588
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 183,66012*
€ 218,55554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,0402*
€ 192,82784
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 156,46008*
€ 186,1875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 151,38018*
€ 180,14241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,12014*
€ 151,27297
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
7900500
ab € 646,671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.