Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung
Artikel-Nr.:
     C4403-7900500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7900500
EAN/GTIN:
     4008838063200
Suchbegriffe:
Fugenmarker
Fugenstift
fugenmarker

Maximex Fugenstift Weiß 2er Set, einfache Handhabung

Wünschen Sie sich wieder strahlend saubere Fugen wie am ersten Tag?

Der Fugen-Stift erfüllt Ihnen Ihren Wunsch schnell und unkompliziert.

Ob in Bad oder Küche, einfach die dunklen Fugen nachzeichnen.

Bequeme und einfache Handhabung.

Sparsame und punktuelle Verarbeitung der Flüssigkeit ohne Pinsel oder Schwamm.

Sie erhalten 2 Stück. Inhalt 1 Stück: 6 ml

Made in Germany.

Material: Metall
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 14,2 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 12 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
45 g
Bruttogewicht:
56 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14,2 cm
Breite Einzelartikel:
1,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Fugen, Fugenweiss, Fugen-weiss, Fugen-weiß, Kacheln, Fliesen, Reparatur, Bad, Badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 900 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
7881500
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.