| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-79173100 Herst.-Nr.: 79173100 EAN/GTIN: 4008838791738 |
| |
|
| | |
| WENKO Tür-Handtuchstange Teleskop, Edelstahl rostfrei Die ausziehbare Tür-Handtuchstange Teleskop aus rostfreiem Edelstahl bietet Platz zwischen 22 und 35 cm. Trocken- und Putztücher sind immer griffbereit und können ohne langes Suchen benutzt werden. Die praktischen Gummi-Schutzpuffer der Handtuchstange verhindern das Zerkratzen von Schranktüren und Schubladen. Die komfortable Handtuchstange kann sorgenlos an jede Tür oder Schublade gehangen werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Teleskopstange (ausziehbar) zum Einhängen an Schranktüren
- Zum Aufhängen von Hand-, Putz- oder Trockentüchern
- Mit Gummi-Schutzpuffern
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Maße (B x H x T): 22,3-34,5 x 6,5 x 5,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 174 g | Bruttogewicht: | 204 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 4,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Farbe: | Silber matt, Polsterung: Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei, Polsterung: Ethylenvinylacetat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tür-Handtuchstange, Teleskopstange Handtücher, Teleskop Handtuchstange, ausziehbare Handtuchstange, Schranktüren-Handtuchstange, Handtücher trocknen, Handtuchtrockner |
| | |
| |