Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen
Artikel-Nr.:
     1039H-980918260
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8317500
EAN/GTIN:
     4008838100127
Suchbegriffe:
Näh-Ahlen
Nähahlen
nähahlen

Maximex Nähahle, inklusive 2 Ersatzspulen

Mit dieser praktischen Nähahle können ab sofort Lederstoffe und andere schwere Stoffe selber genäht werden. Reparaturen an Jacken, Taschen, Rucksäcken, Schuhen oder auch Markisen sind mit der Nähahle kein Problem mehr. So lässt sich viel Geld sparen.

Im Lieferumfang ist die Ahle, inklusive Nadel, Lochstanze, Schraubenschlüssel und drei Garnspulen enthalten.

Textilzusammensetzung:

100% Baumwolle

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Griff: Braun, Metallteile: Silber, Garn: Schwarz
Maße B/H/T: 16,5 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 70 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
70 g
Bruttogewicht:
77 g
Länge Einzelartikel:
16,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
3,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 2,5 cm; H: 1,5 cm Ersatzspule; 20 m Garn/Rolle
Farbe:
Griff: Braun, Metallteile: Silber, Garn: Schwarz
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Nähwerkzeug, Nähahle, Stechahle, Sattlernadel, Nähnadel, nähen, einfach, Leder, Stoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
26
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,414*
€ 27,198*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 608,85*
€ 752,3604*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,198*
€ 32,366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,638*
€ 31,699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,138*
€ 29,914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,708*
€ 29,403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,488*
€ 27,951
pro Stück
ab 108 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 216 Stück
€ 17,085*
€ 20,331
pro Stück
ab 324 Stück
€ 15,038*
€ 17,895
pro Stück
ab 540 Stück
€ 12,53*
€ 14,911
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 10,444*
€ 12,428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,414*
€ 10,013
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.