| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-83930500 Herst.-Nr.: 83930500 EAN/GTIN: 4008838231388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Lüsterglanz 500 ml, Entfernt effektiv Schmutz und verleiht schönsten Glanz G(l)anz ohne Polieren! Kronleuchter putzen ist eine langwierige Arbeit! Praktisch, dass der selbsttätig reinigende Lüsterglanz Ihnen diesen Aufwand erspart! Einfach Reiniger aufsprühen - fertig! Kein Wischen oder zusätzliches Polieren! Der Lüsterglanz tropft rückstandsfrei ab und nimmt den Schmutz gleich mit! Brillanter, strahlender Glanz im Handumdrehen. Auch Glasvitrinen, Windlichter, filigrane Metall-Deko uvm. erstrahlen wieder sauber und in schönstem Glanz. Für Kristall, Glas, Kunststoff, Lack und Metall geeignet. Inhalt: 500 ml. Mit Kinder-Sicherheitsverschluss. Made in Germany. Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen, Etikett Farbe: Inhalt: Transparent, Flasche: Weiß, Etikett: Blau Maße B/H/T: 23 cm x 6,5 cm Nettogewicht: 500 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 539 g | Bruttogewicht: | 544 g | Länge Einzelartikel: | 6,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 23 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.5 l | Farbe: | Inhalt: Transparent, Flasche: Weiß, Etikett: Blau | Material: | Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen, Etikett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Kristallreiniger, Reinigung von Kronleuchtern, Lampen, Kristallleuchten, Kristallreiniger-Spray, Kronleuchter-Reiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |