Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4403-84830500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84830500
EAN/GTIN:
     4008838244197
Suchbegriffe:
Urinflasche
urinflasche

Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen, Effektive Hygiene-Bürste

Urinflaschen sind oftmals eine große Hilfe. Allerdings kann es durch die Rückstände von Urin auch zu angenehmen Gerüchen kommen.

Die zuverlässige Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen sorgt für mehr Hygiene. Die leicht geschwungene und flexible Bürste reinigt die Urinflaschen sehr gründlich. Sie können die Urinflaschen-Bürste individuell biegen und erreichen auf diese Weise auch schwer zugängliche Stellen. Durch die Nylon-Borsten kann die Reinigung gründlich und vor allem auch effektiv erfolgen.

Damit Sie die Reinigungsbürste auch gut aufbewahren können, erhalten Sie zusätzlich einen praktischen Behälter. In diesem kann die Bürste blickdicht und vor allem geruchsneutral aufbewahrt werden. Durch die praktischen Saugnäpfe am Behälter kann dieser einfach und platzsparend an der Wand befestigt werden. Maße (B/T x H): Ø 6 x 39 cm

Material: Griff+Borsten: Polypropylen, Behälter: Polyethylen, Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Griff+Borsten: Mehrfarbig, Behälter: Transparent, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 39 cm x 6 cm
Nettogewicht: 110 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
110 g
Bruttogewicht:
115 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Farbe:
Griff+Borsten: Mehrfarbig, Behälter: Transparent, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Griff+Borsten: Polypropylen, Behälter: Polyethylen, Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Urinflaschenbürste, Urinflasche Reinigungsbürste, Urinflaschen-Set, Hygienebürste für Urinflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,1205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 54 Stück (ab € 3,02075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,91022*
€ 262,88316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,88028*
€ 259,27753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,42042*
€ 253,9703
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 202,59018*
€ 241,08231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,20022*
€ 239,42826
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 194,24016*
€ 231,14579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 187,91028*
€ 223,61323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,1205*
€ 194,1134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.