| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-87880500 Herst.-Nr.: 87880500 EAN/GTIN: 4008838222393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Fenster-Sonnenschutz 47 x 92 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen Damit Sie sich vor unerwünschter Sonneneinstrahlung und Helligkeit schützen können, ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz ideal. Der Sonnenschutz bietet eine schnelle und günstige Alternative zur Jalousie und zu teuren Maßanfertigungen. Mit praktischen Saugnäpfen ausgestattet, die über eine extra starke Saugkraft verfügen, kann dieser Sonnenschutz kinderleicht und ohne bohren angebracht werden. Die reflektierende Außenbeschichtung hält die Sonnenstrahlen fern und die damit verbundene Hitze ab. Auch im Winter ist der WENKO Fenster-Sonnenschutz einfach ideal, um sich vor der Kälte zu schützen. Textilzusammensetzung: 100% Polyester Material: 100 % Polyester Farbe: Silber matt Maße B/H/T: 47 cm x 92 cm Nettogewicht: 50 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 50 g | Bruttogewicht: | 54 g | Länge Einzelartikel: | 92 cm | Breite Einzelartikel: | 47 cm | Farbe: | Silber matt | Material: | Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |