Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6000510
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6000510
EAN/GTIN:
     815733010710
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der PointGuard® Ultra 4045 von HexArmor® bietet branchenführenden Schutz vor Nadelstich- und Schnittverletzungen und setzt neue Maßstäbe für den Handschutz bei risikoreichen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Stulpe, mit SuperFabric®-Schutzkacheln
Beschichtung:
Silikon-Noppen
Größe verkettet:
10
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Baumwolle, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor PointGuard® Ultra 4045
Produkttyp:
Nadelstichschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 24,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,28*
€ 69,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,91*
€ 65,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.