Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4048612087626 Herst.-Nr.: 6003506 EAN/GTIN: 4048612087626 |
| | |
|
| | |
| Der nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifizierte uvex athletic lite ESD ist ein besonders leichter und feinfühliger Schutzhandschuh, welcher für mechanische Präzisionsarbeiten eingesetzt wird. Die matte, offenporige Mikroschaum-Beschichtung zeichnet sich durch sehr gute Atmungsaktivität, hohe Flexibilität und gute Griffsicherheit aus. Er ist sowohl nach der DIN EN 16350 zertifiziert und somit für den Einsatz in ESD- und in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen sind Sie mit dem uvex athletic lite ESD für die digitale Zukunft gerüstet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex athletic | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Micro-NBR-Schaumbeschichtung | Größe verkettet: | 6 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Polyamid (PA), Elastan, Carbon | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex athletic lite ESD | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Suchfarbe (Filter): | blau, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe uvex, antistatik handschuhe, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6038, 60035 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,21* | € 3,05* | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,13* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,17* | € 3,38* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,54* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 2,27* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,105* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|