Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE 1.0 Stiefel S3 62963 schwarz Weite 11 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6296348
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6296348
EAN/GTIN:
     4031101527987
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO WG SRC Modell mit niedrigem Schaft für die Schweiß-, Eisen- und Stahlindustrie zum Schutz vor der Gefahr durch flüssige Metallspritzer. - Sohle: MACSOLE® 1.0 Gummi - Obermaterial: Pigmentiertes Narbenleder, Nähte aus feuerresistentem Kevlar-Material, Schaftabschluss mit Spritzschutzfunktion aus pigmentiertem Narbenleder. Verschlusssystem mit 3 schnell lösbaren Sicherheits- schlaufen zum schnellen Ausziehen des Schuhs im Notfall. Abdichtlasche und Schaftrand aus Narbenleder - Futter: Spinnvlies schwarz, extrem abriebfest - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtritthemmende Zwischensohle: Edelstahl - Einlegesohle: MACSOLE® 1.0 XCB Gewicht: 810 g in Größe 42 Norm: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC Größen: 38 - 48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE 1.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett MACSOLE 1.0 XCB
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
48
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
11
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,02*
€ 121,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,51*
€ 118,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,57*
€ 106,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.