Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S3 SRC uvex motion 3XL Weite >15 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6496340
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6496340
EAN/GTIN:
     4031101554006
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, zum Beispiel Diabetiker. Der uvex motion 3XL ist ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuh und Maßschuh, das in solchen Fällen – auf kostengünstige Art und Weise – die Wiedereingliderung für Betroffene in den beruflichen Alltag erleichtert. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung. Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen, medizinischen Versorgung muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex motion 3XL
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex motion 3 XL Halbschuh
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Polyurethan-Sohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
>15
Zehenkappe:
uvex medi-cap
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, uvex halbschuh s3 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, sicherheitsschuhe herren, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe, 6496, 64963
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 208,78*
€ 248,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,09*
€ 245,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 200,25*
€ 238,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 194,66*
€ 231,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,31*
€ 219,33
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.