Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     615-Q306242
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6500245
EAN/GTIN:
     4031101652788
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
45
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitssandale
Produktname:
uvex 2
Produkttyp:
Sandalen
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, uvex s1p sandalen 45, sandalen, uvex sandale, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, sicherheitssandalen, sandale, schuh, fussschutz, S1P, 6500, 65002
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,62*
€ 98,61*
4 Tage
10
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 79,91*
€ 98,62*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 79,90*
€ 98,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 80,87*
€ 99,56*
7 Tage
50
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 84,39*
€ 107,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.