Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V965523 Herst.-Nr.: 6871249 EAN/GTIN: 4066853002444 |
| | |
|
| | |
| Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 3 | Fußbett: | Klimakomfortfußbett uvex 3 | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 49 | Hinweise: | Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su | Marke: | uvex | Obermaterial: | uvex waterstop Leder | Produktart: | Sicherheitsschuh | Produktart Keywords: | Sicherheitshalbschuh | Produktname: | uvex 3 | Produkttyp: | Halbschuhe | Rutschhemmung: | SR | Schutzklasse: | S3L | Sohle: | uvex 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Verschluss: | Schnürsenkel | Weite: | 11 | Zehenkappe: | uvex xenova® Kunststoffkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe uvex, 68712, 6871 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 92,42* | € 118,07* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 93,76* | € 118,08* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 94,39* | € 118,47* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 97,31* | € 121,54* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 94,65* | € 121,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 46,21* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|