| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8232806 Herst.-Nr.: 8232806 EAN/GTIN: 4031101225418 |
| |
|
| | |
| - Latzhose - Modell: 521 - Farbe: marine - Artikel - Nr.: 82328 - Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung - Extra flexibel: Latzhose aus dualtex Komfortgewebe mit elastischen Trägern und verstellbarem Seiteneinstieg - Doppelte Latztasche mit Reißverschluss, Stiftabsteppung und Brillenschlaufe - Weitenverstellbarer Seiteneinstieg mit beweglichen uvex geprägten Patentknöpfen(beidseitig) - 2 Seitentaschen, Eingriffe mit grauer Paspelierung - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Multifunktionstasche auf linkem Oberschenkel mit Patte und Druckknopf, Blasebalgfalten und Stiftfach - Hochgezogenes, gekreuztes Rückenteil - Stretchträger mit Steckschließen - Gesäßtasche mit verdecktem Druckknopf - Doppelte Zollstocktasche - 2-fach Kappnähte - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Übergrößenzuschlag: ab größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% - Pflege: Normalwaschgang 95°C, Nicht bleichen - Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess - Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C - Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 44, 46 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Latzhose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Latzhose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hose, Arbeitskleidung, 82328, 521 |
| | |
| |