Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formmaske uvex silv-Air c 2100 FFP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8732100
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8732100
EAN/GTIN:
     4031101485652
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air c
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP), Polyester (PE)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
2100
Produkttyp:
Formmaske
Schutzklasse:
FFP1
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
ohne Ausatemventil
Verschluss:
Ohne Verschluss
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, uvex staubmaske ohne ventil, einmal halbmaske, ffp-maske ohne ventil, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp1, mundschutz ffp1, 8732, 87321
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.