Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air premium 5220+ FFP2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8735221
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8735221
EAN/GTIN:
     4031101950549
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die uvex silv-Air premium+ Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Faltform, die sich perfekt an größere Gesichtsformen anpasst. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air premium
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
Große Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
5220+
Produkttyp:
Faltmaske
Schutzklasse:
FFP2
Suchfarbe (Filter):
silber
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,66*
€ 63,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,65*
€ 62,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.