| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8873316 Herst.-Nr.: 8873316 EAN/GTIN: 4031101495606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Latzhose - Modell: 8840 - Farbe: marine - Artikel - Nr.: 88733 - Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 310 g/m² - Köperbindung - Extra flexibel: Latzhose aus Komfortgewebe mit elastischen Trägern und verstellbarem Seiteneinstieg - Doppelte Latztasche mit Reißverschluss, Stiftabsteppung und Brillenschlaufe - Weitenverstellbarer Seiteneinstieg mit Knöpfen (beidseitig) - 2 Seitentaschen, Eingriffe mit grauer Paspelierung - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Multifunktionstasche auf linkem Ober schenkel mit Patte und Druckknopf, Blasebalgfalten und Stiftfach - Hochgezogenes, gekreuztes Rückenteil - Stretchträger mit Klemmschließen - Gesäßtasche mit verdecktem Druckknopf - Doppelte Zollstocktasche - Öko-Tex Standard 100 - Größen: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 64, 66 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | Latzhose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Latzhose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |