| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9128295 Herst.-Nr.: 9128295 EAN/GTIN: 4066853001973 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ansprechendes klassisch-sportliches Design, angenehme Leichtigkeit und optimaler Schutz – das alles vereint die uvex pheos nxt. Die spezielle Konstruktion der Bügel überzeugt nicht nur optisch: Der richtungsorientierte Strukturaufbau sorgt z. B. für extrem guten Grip – auch bei anspruchsvollen Arbeiten. Zahlreiche Aussparungen im Brillenbügel verbessern die Luftzirkulation und geben der Brille Leichtigkeit, ohne an Robustheit einzubüßen. Zudem bietet die große Panoramascheibe ein verzerrungsfreies, großes Sichtfeld, um jederzeit den Durchblick zu wahren. Die uvex pheos nxt ist eine ansprechende Allrounderin und ideale Begleiterin für eine Vielzahl von Arbeitsbereichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos nxt | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Passform: | universelle Passform | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex pheos nxt planet | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, grün | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91282, 9128 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |