Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille uvex i-guard+ farblos sv exc. 9143267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9143267
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143267
EAN/GTIN:
     4031101933139
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
Die uvex i-guard+ gehört zur neuen uvex i-range – das innovative 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit passenden Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die vollwertige Vollsichtbrille mit Kopfband bietet eine erhöhte mechanische Festigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten. Die indirekte Ventilation sorgt für eine optimale Belüftung im Innenraum: Durch die bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie bleibt die Scheibe auch bei größerer Anstrengung beschlagfrei und sorgt jederzeit für einen optimalen Durchblick.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex i-range
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Beschichtung (gekürzt):
sv exc.
Eigenschaften Scheibentönung:
keine speziellen Eigenschaften
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 B KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex i-guard+
Produkttyp:
Vollsichtbrille
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
grau, blau
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9143255
ab € 4,63*
Sonstiges
uvex
9143011
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.