| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9143281 Herst.-Nr.: 9143281 EAN/GTIN: 4031101933146 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-lite gehört zur neuen uvex i-range – das innovative 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit passenden Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die uvex i-lite überzeugt durch ihre flache Scheibengeometrie sowie ihr modernes Design. Darüber hinaus sorgen die ergonomisch geformten Bügel inklusive mehrstufiger Neigungsverstellung für eine optimale Passform und druckfreien Sitz. Die bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für beste Sichtverhältnisse während der Arbeit und macht die uvex i-lite zum idealen Begleiter im Arbeitsalltag. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-range | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-lite | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau 23% | Suchfarbe (Filter): | grau, gelb | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| |