| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9143283 Herst.-Nr.: 9143283 EAN/GTIN: 4031101933160 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-guard+ gehört zur neuen uvex i-range – das innovative 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit passenden Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die vollwertige Vollsichtbrille mit Kopfband bietet eine erhöhte mechanische Festigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten. Die indirekte Ventilation sorgt für eine optimale Belüftung im Innenraum: Durch die bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie bleibt die Scheibe auch bei größerer Anstrengung beschlagfrei und sorgt jederzeit für einen optimalen Durchblick. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-range | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 B KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Recycelter Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-guard+ | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | grau 23% | Suchfarbe (Filter): | grau, gelb | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| |