| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9159105 Herst.-Nr.: 9159105 EAN/GTIN: 4031101407241 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die randlose Zwei-Scheiben-Bügelbrille bietet eine optimale Augenabdeckung. Dank der weichen, formbaren Nasenpads kann sie auf unterschiedliche Gesichtsformen angepasst werden. Die weichen Bügelenden der Metallfassung sorgen für einen angenehmen Sitz ohne Druckstellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex winner | Beschichtung: | uvex AF/AS | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Metall | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex winner | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9159, 91591 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |