Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrille uvex super OTG farblos sv sapp. 9169080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9169080
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9169080
EAN/GTIN:
     4031101419107
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Die uvex super OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung. Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex super OTG
Beschichtung:
uvex supravision sapphire
Beschichtung (gekürzt):
sv sapp.
Eigenschaften Scheibentönung:
keine speziellen Eigenschaften
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FT CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex super OTG
Produkttyp:
Überbrille
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
schwarz, weiß
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.