| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9193395 Herst.-Nr.: 9193395 EAN/GTIN: 4066853001423 |
| | |
|
| | |
| So geht Augenschutz heute. Die uvex sportstyle steht für eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Klares, sportliches Design trifft auf höchste Funktionalität und Sicherheit - dieses Leichtgewicht trägt jeder gerne! Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex sportstyle | Beschichtung: | uvex supravision extreme | Beschichtung (gekürzt): | sv ext. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Recycelter Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Passform: | universelle Passform | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex sportstyle planet | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, grün | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9193, 91934 |
| | |
| |