| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9194365 Herst.-Nr.: 9194365 EAN/GTIN: 4031101598789 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex i-works vereint die besten Merkmale von uvex Schutzbrillen. Das leichte und sportliche Design und die Panoramascheibe gewährleisten hohen Komfort auch bei langem Tragen. Mit ihrer ausgezeichneten, dauerhaften Beschichtungstechnologie uvex supravision excellence bietet die uvex i-works auch nach mehrmaliger Reinigung dauerhafte Beschlagfreiheit. Angenehm weiche Duo-Component-Bügel sorgen dabei für einen komfortablen und rutschfesten Sitz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-works | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Kontraststeigerung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | gelb | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-works | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | amber | Suchfarbe (Filter): | schwarz, gelb | Transmission: | 88% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille amber, schutzbrille, 9194, 91942 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |