| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9706514 Herst.-Nr.: 9706514 EAN/GTIN: 4031101073026 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der innenseitig beschlagfreie uvex Gesichtschutz kann durch einen stufenlosen Hochklappmechanismus auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss eingestellt werden. Er kann nicht mit Schutzhelmen kombiniert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | 9710 Face shield | Beschichtung: | Antifog | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Celluloseacetat (CA) | Produktart: | Visier | Produktname: | uvex 9710 | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 91% | Verschluss: | Drehradverschluss | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |