Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier uvex 9710 farblos 9708514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9708514
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9708514
EAN/GTIN:
     4031101073064
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Das Visier aus Celluloseacetat mit großem Abdeckbereich, integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol bietet Ihnen effektiven Schutz. Der leicht zu bedienender Drehverschluss sorgt für eine optimaler Anpassung an jede Kopfgröße.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
9710 Face shield
Beschichtung:
Antifog
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Celluloseacetat (CA)
Produktart:
Visier
Produktname:
uvex 9710
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Transmission:
91%
Verschluss:
Drehradverschluss
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.