| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9721514 Herst.-Nr.: 9721514 EAN/GTIN: 4031101073095 |
| | |
|
| | |
| uvex 9721 - Visier mit Helmhalterahmen in U-Profilform zur Befestigung am Arbeitsschutzhelmen uvex superboss in leichter Kunststoff-Ausführung - Stufenlos verstellbares und über Rändelmutter arretierbares Visier, leichter Scheibenwechsel - Rahmenfarbe schwarz, Celluloseacetat-Scheibe farblos/UV 2-1,2, beschlagfrei beschichtet - Verpackungseinheit: 1 Stück - Ersatzscheibe: 9050 517 Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | 9710 Face shield | Beschichtung: | Antifog | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Hinweise: | Kombinierbar mit dem Arbeitsschutzhelm uvex super boss | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Celluloseacetat (CA) | Produktart: | Visier | Produktname: | uvex 9710 | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |