| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9750220 Herst.-Nr.: 9750220 EAN/GTIN: 4031101073552 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex super boss 9750 - Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln - Seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Helmkapseln - Konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung - Seitlich einstellbare Lüftungsschlitze - Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung Größe: 52-61 cm Farbe: orange Art-Nr.: 9750.220 Verpackungseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super boss | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex super boss | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange | Verschluss: | Steckverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm uvex orange, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9750, 97500 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |