| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9772239 Herst.-Nr.: 9772239 EAN/GTIN: 4031101665320 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos B-S-WR - leichter Helm im sportlichen Design mit kurzem Schirm und Lüftungsöffnungen - Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - beklebt mit Reflexset L - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe orange - Artikel-Nr.: 9772.239 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm uvex orange, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97723 |
| | |
| |