| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9772326 Herst.-Nr.: 9772326 EAN/GTIN: 4031101596846 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex pheos B 9772 - Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn sowie zwei im Hinterkopfbereich - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - Konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung für bequeme Anpassung - Bereits beklebt mit Reflexset L - Einstellbereich: 51-61 cm - Helmfarbe rot - Artikel-Nr.: 9772.326 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 51 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos B | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | rot | Verschluss: | Steckverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97721 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |