| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9772931 Herst.-Nr.: 9772931 EAN/GTIN: 4031101593043 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex pheos S-KR 9772.931 - Helm mit Drehrad-Innenausstattung, vormontiertem 4-Punkt Kinnriemen und Vollsichtbrillenhalter - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - Gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben - 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe schwarz - Artikel-Nr.: 9772.931 - Verpackungseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos S-KR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelme uvex schwarz, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, arbeitsschutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97724 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |