| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9773250 Herst.-Nr.: 9773250 EAN/GTIN: 4031101510385 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitiger kann Kopfschutz kaum sein: Der uvex pheos alpine bringt die vielseitigen Anforderungen aus dem Industriebereich (nach EN 397) und dem Bergsteigen (nach EN 12492) in einer einmaligen Passform zusammen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos alpine | Außenmaterial Kappe: | Textil/Meshgewebe | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos alpine | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bergsteigerhelm, Industriekletterhelm, Kletterhelm, Rettungs-Helm, Rettungshelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex led helmlampe, helmlampe led, helmlampe, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9773, 97731 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |