| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9774237 Herst.-Nr.: 9774237 EAN/GTIN: 4031101772554 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmte Set ist Ihr zuverlässiger Begleiter im Wald. Es basiert auf dem hochentwickelten uvex pheos Industrieschutzhelm, der Sie mit Gittervisier und Gehörschutzkapseln zuverlässig vor den besonderen Gefahren bei der Forstarbeit schützt. Die einzigartige Parkposition ist perfekt ausbalanciert und befindet sich direkt über dem Körperschwerpunkt, wodurch die Nackenmuskulatur entlastet wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 51 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, schutzhelm uvex orange, forsthelm, forsthelm uvex, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, waldarbeiterhelm, forstschutzhelm, schutzhelm forst, 9772, 97728 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |