Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 9790160 farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9790160
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9790160
EAN/GTIN:
     4031101814957
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Mit dem uvex pheos faceguard Gittervisier haben wir das Maximum an Flexibilität geschaffen. Clever integrierbare Anbauteile und wechselbare Einzelteile machen hieraus ein Gesichtsschutz Multisystem, das sich Ihrem Anwendungsbereich entsprechend erweitern lässt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Visor Replacement lens
Eigenschaften Zubehör:
Material: Mesh, Material: Metall, Mesh, Nur in Kombination m
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W EN 1731:2006 F
Marke:
uvex
Material Scheibe:
Edelstahl Gitter
Produktart:
Ersatzscheibe
Produktname:
Visier Ersatzscheibe
Produkttyp:
Ersatzscheibe
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Transmission:
60%
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.