| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9790211 Herst.-Nr.: 9790211 EAN/GTIN: 4031101772745 |
| | |
|
| | |
| Mit dem uvex pheos faceguard haben wir das Maximum an Flexibilität geschaffen. Die Basis ist hierfür die höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung sowie das kratzfeste und beschlagfreie Polycarbonat-Visier. Clever integrierbare Anbauteile und wechselbare Einzelteile machen hieraus ein Gesichtsschutz Multisystem, das sich Ihrem Anwendungsbereich entsprechend erweitern lässt. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex faceguard | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Größe verkettet: | 52 cm - 64 cm | Hinweise: | Kombinierbar mit dem Kapselgehörschutz uvex pheos K1P und K2 | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W1 B 9 KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Visier | Produktname: | uvex faceguard | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 91% | Verschluss: | Drehradverschluss | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm uvex, augenschutzschild, gesichtsschutz uvex, visier, 9715, 97150 |
| | |
| |