| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9866711 Herst.-Nr.: 9866711 EAN/GTIN: 4031101571065 |
| |
|
| | |
| -Thermo-Steppweste -Modell: 9892, -Artikel-Nr.: 98667 -Farbe: schwarz/ blau -Material: 100% Polyamid mitPU-Beschichtung / -Wattierung: 100% Polyester / -Futter: 100% Polyester -Modische Thermo-Steppweste für die -Übergangszeit. Farbliche Akzente durch -blau-reflektierende Paspeln sowie -blauem Fleece auf der Innenseite. - Stehkragen mit abzippbarer, -weitenverstellbarer Kapuze - 1 Brusttasche rechts mitKunststoffreißverschluss - 2 Brustinnentaschen mit Klett - sichtbarer Kunststoffreißverschlussin der vorderen Mitte - 2 Seitentaschen mit sichtbaremKunststoffreißverschluss - Saum mit Gummizug weitenverstellbar - verlängerter Rücken - wasserabweisend -Größe: S - 6XL -Pflege:Bei 30°C im Schonwaschgang waschbar, -nicht chloren, -nicht im Trockner trocknen,nicht bügeln, -nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex standalone vests | Beschichtung: | PU (Polyurethan)-Beschichtung | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | L | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | Steppweste | Produkttyp: | Weste | Produkttyp Untertypen: | Steppweste | Suchfarbe (Filter): | schwarz, blau | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steppweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, Weste, Arbeitskleidung, 98667, 9892 |
| | |
| |